text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M6 shape C HSS-Co TiN 6HX with lubrication groo


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cod Articol 4H545237
Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea filetului (mm) 19
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 45904
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Numerele articolelor

Cod Articol 4H545237
EAN 4015448597025
UBB 500751869453
UNSPSC 31161708
Nr. articol producător 2000867619
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.