text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Thread former DIN 2174 (DIN 371) M3 shape C HSS-Co TiN 6HX w/o lubrication groov


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Cod Articol 7Q422993
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 45780
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 45780
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 45840
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO medium thread. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. In materials such as non-ferrous metals and steels with at least 10 % breaking strain

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Nr. articol producător 2000867610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.