text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Swivel castor wheel dm 75 mm load cap. 75 kg with bolt-on plate rubber grey


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Cod Articol 5S836282
Lățime 25
Diametru 75
Sarcina utilă 75
Model cu roți Alte
Material banda de rulare Cauciuc
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 25
Diametru 75
Sarcina utilă 75
Model cu roți Alte
Material banda de rulare Cauciuc
Rulment Rulment cu bile
Marcă Tecwerk

Descriere

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Two-rowed ball cage in fork head. Thermoplastic rubber tyres (grey). On plastic rim. Ball bearing. With plate fitting

Numerele articolelor

Cod Articol 5S836282
EAN 4015448943259
UBB 500751164541
UNSPSC 31162701
Nr. articol producător 2000276018
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.