text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H)


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cod Articol 6R882880
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 45781
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 45781
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Dimensiunea filetului 4
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 45750
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 6R882880
EAN 4015448640691
UBB 500751851378
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867323
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.