text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Tecwerk Set of hand taps DIN 5157 G 3/8 inch HSS ISO 228 2-part


HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8Y524959
Număr de piese 2
Diametru (mm) 15.3-15.3
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 2
Diametru (mm) 15.3-15.3
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. Right-hand cutting. For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y524959
EAN 4015448639657
UBB 500751836114
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867094
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.