text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Set of hand taps DIN 352 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) 3-part


HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8J349616
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8J349616
EAN 4015448639732
UBB 500751836940
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867108
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.