text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Set of hand taps DIN 2181 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) 2-part


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8F042529
Număr de piese 2
Diametru (mm) 5.25-5.25
Dimensiunea filetului (metric) 45814
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 2
Diametru (mm) 5.25-5.25
Dimensiunea filetului (metric) 45814
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867056
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.