text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

TECWERK Open-end ring ratchet spanner width across flats 30 mm length 399 mm straight PR


Cod Articol 5U320588
Lungime totală (mm) 395
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-100
Dimensiunea conexiunii (mm) 45789
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 395
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-100
Dimensiunea conexiunii (mm) 45789
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 5U320588
EAN 4015448967378
UBB 500751358762
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2000821703
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.