text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm VHM TiAlN 90 deg


Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Cod Articol 0X027859
Lungime totală (mm) 50
Diametru nominal (mm) 6
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 50
Diametru nominal (mm) 6
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Marcă Tecwerk

Descriere

Solid carbide. With straight shank in accordance with DIN 6535 - HA. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation. Especially suitable for high-strength steels, cast steel, grey cast iron, rust-free steels and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000865813
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.