text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Cod Articol 2I040495
Lungime totală (mm) 66
Diametru nominal (mm) 6
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 120
Direcția de tăiere Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 66
Diametru nominal (mm) 6
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 120
Direcția de tăiere Dreapta
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numerele articolelor

Cod Articol 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Nr. articol producător 2000860086
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.