text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 12 mm HSS-Co 90 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Cod Articol 4B695700
Lungime totală (mm) 102
Diametru nominal (mm) 12
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 102
Diametru nominal (mm) 12
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Numerele articolelor

Cod Articol 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
Nr. articol producător 2000860112
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.