text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8W053581
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Filet de gaz
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Filet pe inch 14
Pătrat cheie (mm) 12
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1/2 inch
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867569
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.