text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 inch x 28 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Ambalat la 1

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 4N580153
EAN 4015448598923
UBB 500751890145
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867953
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.