Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4W633667
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
25
Tip de filet
Filet de gaz
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Filet pe inch
11
Pătrat cheie (mm)
20
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867958