text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Ambalat la 1

Descriere

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Numerele articolelor

Cod Articol 7P701869
EAN 4015448819134
UBB 500751864579
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867514
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.