text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 6E785246
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 26
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Filet de gaz
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 26
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Filet de gaz
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 14
Pătrat cheie (mm) 16
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867498
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.