text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 8W201689
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Filet de gaz
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Filet de gaz
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 14
Pătrat cheie (mm) 16
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867945
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.