text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Cod Articol 4Y039590
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet Filet de gaz
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet Filet de gaz
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 11
Pătrat cheie (mm) 20
Dimensiunea filetului (inch) 1 inch
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867505
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.