text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cod Articol 6L101423
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 6L101423
EAN 4015448818779
UBB 500751855171
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867391
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.