text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cod Articol 2N406096
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 45779
Dimensiunea filetului 20
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Pătrat cheie (mm) 12
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867321
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.