text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 1P485819
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 9
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 1P485819
EAN 4015448596042
UBB 500751857235
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867429
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.