text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 6N722214
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 27395
Dimensiunea filetului 12
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 7
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867684
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.