text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Cod Articol 9O372302
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 9O372302
EAN 4015448818519
UBB 500751848259
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867291
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.