text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Ambalat la 1

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Numerele articolelor

Cod Articol 3A109336
EAN 4015448595823
UBB 500751854265
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867372
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.