text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 0W129488
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 12
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867924
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.