text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cod Articol 6U109563
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.75
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Pătrat cheie (mm) 45904
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867481
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.