text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cod Articol 1N992996
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867480
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.