Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1H842711
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1H842711
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H842711
EAN
4015448819165
UBB
500751866145
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867535