Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6F264289
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6F264289
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
45778
Dimensiunea filetului
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
45778
Dimensiunea filetului
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867488