text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 2V102076
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 12
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 7
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 2V102076
EAN 4015448597094
UBB 500751870006
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867653
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.