text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cod Articol 3B331063
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 45658
Dimensiunea filetului 12
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 7
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867471
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.