text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8F157738
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8F157738
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45786
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45786
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
45904
Filet stângaci
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F157738
EAN
4015448597681
UBB
500751878512
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867776