text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8E957338
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 45785
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 45781
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 45785
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 45781
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Dimensiunea filetului 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Pătrat cheie (mm) 45750
Filet stângaci Nu

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867775
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.