text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 5H397721
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 45658
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Unghiul flancului (°) 40
Pătrat cheie (mm) 45694
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 5H397721
EAN 4015448819547
UBB 500751873646
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867709
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.