Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4N479276
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4N479276
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45785
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
45781
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7000000000000001
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45785
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
45781
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7000000000000001
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
45750
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867688