Tarozi de mașină
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
1C849701
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1C849701
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
45780
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
45780
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
45840
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867705