text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cod Articol 9R241660
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 9R241660
EAN 4015448640585
UBB 500751850388
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867313
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.