Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0Q559737
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
TECWERK Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0Q559737
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q559737
EAN
4015448640653
UBB
500751850958
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867319