text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Cod Articol 6W533375
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 45658
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 45694
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Numerele articolelor

Cod Articol 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867425
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.