text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 0G367715
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Material de tăiere Alte
Pătrat cheie (mm) 45904
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867681
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.