text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9S913961
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
TECWERK Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9S913961
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
27395
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
27395
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marcă
Tecwerk
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9S913961
EAN
4015448819370
UBB
500751872085
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
2000867693