text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cod Articol 6Q415036
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867701
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.