text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cod Articol 9A715787
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 9A715787
EAN 4015448640554
UBB 500751849083
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.