text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Tecwerk Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type H. Red ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For steels over 1,000 N/mm² in strength that are difficult to machine

Ambalat la 1

Descriere

HSS-Co. Shape B. Type H. Red ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For steels over 1,000 N/mm² in strength that are difficult to machine

Numerele articolelor

Cod Articol 9I891924
EAN 4015448594895
UBB 500751843045
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867218
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.