text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Lever-action reversible ratchet 1/2 inch 72 teeth reverse lever


12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Cod Articol 2I690261
Lungime (m) 250
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 45789
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 250
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Dimensiunea conexiunii (mm) 45789
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Blocare a soclului Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Marcă Tecwerk

Descriere

12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Numerele articolelor

Cod Articol 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 2000821238
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.