text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65


Mobile High Power Chip LED luminaire for illuminating large areas. Bright light instantly, SMD-LED has extremely long service life. Die-cast aluminium housing. Stable tubular steel frame with ergonomically shaped plastic handle

Cod Articol 5K724995
Culoare Alb
Lungime (mm) 300
Grad de protecție (IP) IP65
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Lungime (mm) 300
Grad de protecție (IP) IP65
Marcă Tecwerk

Descriere

Mobile High Power Chip LED luminaire for illuminating large areas. Bright light instantly, SMD-LED has extremely long service life. Die-cast aluminium housing. Stable tubular steel frame with ergonomically shaped plastic handle

Numerele articolelor

Cod Articol 5K724995
EAN 4015448818120
UBB 500751911503
UNSPSC 32111503
Nr. articol producător 2000873344
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.