text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 86 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cod Articol 9P007044
Diametru 86
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 86
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numerele articolelor

Cod Articol 9P007044
EAN 4015448954323
UBB 500751247973
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2000800228
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.