text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 51 mm cutting depth 38 mm 4/6 combined tooth HSS-Bi-met


HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cod Articol 3W534379
Diametru 51
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 51
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numerele articolelor

Cod Articol 3W534379
EAN 4015448961741
UBB 500751312553
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2000814623
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.