text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 44 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cod Articol 8W197464
Diametru 44
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 44
Adâncimea de tăiere (mm) 38
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Numerele articolelor

Cod Articol 8W197464
EAN 4015448954149
UBB 500751246496
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2000800213
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.