text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cod Articol 7B920921
Diametrul exterior (mm) 30
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 14
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 30
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 14
Pasul filetat (mm) 2
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867793
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.